ワイヤー ツイスターのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
3,034件の「ワイヤー ツイスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーツイスタープライヤー」、「針金 ねじる工具」、「針金ねじり」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーツイスター(オートリターン式) モノタロウランキング1位
小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。 後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。 便利なオートリターン式。
全長(mm)212適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7他社参考品番(DAYTONA)41769他社参考品番(KIJIMA)302-2212他社参考品番(KTC)WTP-210他社参考品番(キタコ)674-0500502
1個
2,998税込3,298
当日出荷

ステンレスワイヤー KITACOランキング2位
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワイヤーツイスター SIGNET(シグネット)ランキング3位
1本
5,098税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プロセーフティワイヤー DAYTONA(デイトナ)ランキング4位
軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
寸法Φ0.6×25m
1個
1,298税込1,428
当日出荷

ステンワイヤー KIJIMA(キジマ)ランキング5位
マフラー補修やレース時等、パーツをワイヤリングする際に。
材質ステンレス
1巻
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボルト・ナットのワイヤリング作業専用工具です。 コンクリート基礎の鉄筋を生む際のワイヤーによる固定時にも使用可能です。 Φ1までのワイヤーに対応。 ステンレス製/真鍮製ともに対応。 ロック機構部には力を入れやすいように穴あき状の滑り止めを採用しています。
1個
11,980税込13,178
当日出荷

1丁
67,980税込74,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レースシーンでは欠かせないアイテムです。
用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
1箱(453g)
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全長(mm)224トラスコ品番855-2033材質高性能合金鋼質量(g)240アズワン品番64-6802-80
1丁
20,980税込23,078
25日以内出荷


くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質白なまし鉄線0.39mmケース寸法(mm)縦114×横85
1個(20m)
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
1巻
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
適合ノズル口径(Φmm)約2適合ケーブル(Φmm)5~8(アウターケーブル参考値)
1個
719税込791
当日出荷

ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ワイヤーをねじる・挟む・切断の1丁3役
仕様使用可能ワイヤーサイズ:~Φ1.5mm全長(mm)267材質(本体)ハイカーボンスチール合金
1丁
30,600税込33,660
翌日出荷

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。 M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます
仕様使用可能ワイヤーサイズ:~Φ1.5mm全長(mm)267材質(本体)ハイカーボンスチール合金
1丁
29,000税込31,900
翌日出荷

番線やワイヤーにフックをかけて引くだけで自動的にねじれて結束が出来ます。連続結束作業を効率化・省力化できます。
用途鉄筋結束作業に。フェンス作業に。トラスコ品番506-8765材質フック:スチール、グリップ:樹脂全長(mm)310タイプ自動回転タイプグリップ径(Φmm)25直径(mm)28
1本
4,698税込5,168
当日出荷